コンビット ニューアドバンスV152

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(6枚) ディープブラウン 注文コード62493805 品番FKM877D-7-DE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,800
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

優れた耐傷性能と耐キャスター機能を備えた突板フローリング。
暮らしに優しい高機能を備え、幅広に配したV溝が空間にゆったりとした広がりをあたえる、品質と美しさを兼ね備えたフローリングです。

用途一般住宅用洋風床材 仕様抗菌、裏面防虫処理、GC、とても汚れに強い、フリーワックス、ひっかき傷に強い、キャスターに強い、へこみに強い、車椅子対応、ホットカーペット対応、床暖房対応 種別一般住宅用洋風床材 長さ(mm)1818 幅(mm)303 厚さ(mm)12 ディープブラウン シリーズコンビット 工法捨貼工法 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※写真は印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。
※床暖房対応床材におきましても長年の使用環境により軽微な割れが発生することがありますので、ご理解頂きますようお願い致します。
※床暖房用発熱パネルは必ず指定のものをご使用ください。
※隙間防止のため施工は釘・専用接着剤併用施工としてください。
※エンドマッチ方向の雄実にも接着剤を塗布し、2ケ所釘打ちしてください。
※床暖房用床材は加熱により収縮し、隙間が発生することがありますのでご了承ください。
※ホワイト色は光・熱・カーペットなどにより色が変化する場合があります。
※ショコラブラック色などの濃色系のフローリングは、光やワックスなどの艶の影響で傷が目立ちやすくなる場合がありますのでご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,200 / 税込 ¥6,820
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62493823
2022-03-23
用途:
キッチン床張替え(上張り)

商品性能満足も材坪単価が同業他社比30%以上も高い
今後以降は発注控えると思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする