メイン画像

モニターアーム(デュアル)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62494121 品番MSA2C-BK
参考基準価格(税別)¥54,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
付属品ディスプレイ取付ネジ(M4×12)8本 トラスコ品番663-7267 材質支柱:スチール、クランプ部分:アルミ、ブラケット:ABS樹脂 ブラック 高さ(mm)480 奥行(mm)550
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,600 / 税込 ¥2,860
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする