代表画像

エンドキャビネット

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上 天板:ブラック/本体:クリアーホワイト 注文コード62494148 品番CW-1272NEC-WBT
参考基準価格(税別)¥122,300 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980
この商品は材質・色など28種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番666-6424 材質天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上 天板:ブラック/本体:クリアーホワイト 高さ(mm)720 奥行(mm)600 間口(mm)1200 グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,900 / 税込 ¥6,490
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする