代表画像
ナイキ
ナイキの ラティス/デッキ/オーニング
ナイキの ガーデンファニチャー
ナイキの テーブル/チェア
サイドパネル
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62494419
品番
SPE0655-DGL
参考基準価格(税別)
¥46,100
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
663-7255
材質
表面:布張り
色
ダークグレー
高さ(mm)
567
奥行(mm)
33
間口(mm)
590
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません