メイン画像
ナイキ
ナイキの ラティス/デッキ/オーニング
ナイキの ガーデンファニチャー
ナイキの テーブル/チェア
ベンチ RC150型 サローナ Salona
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62494577
品番
RC1503B-LBL
参考基準価格(税別)
¥159,300
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
アイテムの組み合わせにより、様々な空間を創り出すことができます。
トラスコ品番
666-0055
材質
張地:ビニールレザー張り(耐アルコール、耐次亜塩素酸)、脚部:スチール丸パイプ塗装仕上(ブラック)
幅(mm)
1490
色
ライトブルー
高さ(mm)
420
奥行(mm)
590
張地
ビニールレザー張り
座面高さ(mm)
420
グリーン購入法
適合
色(脚部)
ブラック
色(座面)
ライトブルー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
7,700
/
税込
¥
8,470
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません