メイン画像

ベンチ RC150型 サローナ Salona

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62494595 品番 RC1503B-MGR
参考基準価格(税別)¥159,300 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

アイテムの組み合わせにより、様々な空間を創り出すことができます。

トラスコ品番666-6425 材質張地:ビニールレザー張り(耐アルコール、耐次亜塩素酸)、脚部:スチール丸パイプ塗装仕上(ブラック) 幅(mm)1490 モスグリーン 高さ(mm)420 奥行(mm)590 張地ビニールレザー張り 座面高さ(mm)420 グリーン購入法適合 色(脚部)ブラック 色(座面)モスグリーン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,700 / 税込 ¥8,470
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする