メイン画像

スツール RC150型 サローナ Salona

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62494620 品番 RC1501B-CH
参考基準価格(税別)¥78,000 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

アイテムの組み合わせにより、様々な空間を創り出すことができます。

トラスコ品番662-8845 材質張地:ビニールレザー張り(耐アルコール、耐次亜塩素酸)、脚部:スチール丸パイプ塗装仕上(ブラック) 幅(mm)590 チャコール 高さ(mm)420 奥行(mm)590 張地ビニールレザー張り 座面高さ(mm)420 グリーン購入法適合 色(脚部)ブラック 色(座面)チャコール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,800 / 税込 ¥4,180
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする