メイン画像
ナイキ
ナイキの ラティス/デッキ/オーニング
ナイキの ガーデンファニチャー
ナイキの テーブル/チェア
スツール RC150型 サローナ Salona
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62494647
品番
RC1501B-MGR
参考基準価格(税別)
¥78,000
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
アイテムの組み合わせにより、様々な空間を創り出すことができます。
トラスコ品番
662-7326
材質
張地:ビニールレザー張り(耐アルコール、耐次亜塩素酸)、脚部:スチール丸パイプ塗装仕上(ブラック)
幅(mm)
590
色
モスグリーン
高さ(mm)
420
奥行(mm)
590
張地
ビニールレザー張り
座面高さ(mm)
420
グリーン購入法
適合
色(脚部)
ブラック
色(座面)
モスグリーン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません