アクアシステム
アクアシステムの ドラム缶用ポンプ
アクアシステムの エア式ドラム缶用ポンプ
エア式ケミカルドラムポンプ 溶剤用
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62495005
品番
CHD1-20ASUSN
参考基準価格(税別)
¥331,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
100cP以下の溶剤・薬品の移送や小分けに最適です。
エアモーター式で連続運転が可能です。
用途
溶剤・薬品の移送に。
酸・アルカリの移送に。
仕様
●エア接続口:1/4(20PM)●使用空気圧力(MPa)統合:0.4〜0.6
トラスコ品番
269-8867
材質
本体:ステンレス、ホース:ステンレス(SUS304)、パッキン:PTFE・FFKM
全長(mm)
1235
揚程(m)
4
使用空気圧力(MPa)
0.4〜0.6
ホース長さ(m)
2
吐出量(L/min)
22
使用可能液体
溶剤
粘度(mm
2
/s)
(使用可能)100
注意
※ガソリン、シンナーは使用できません。
※ドラム缶は別売です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません