エア式ケミカルドラムポンプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62495030 品番 CHD1-20ASUS-V
参考基準価格(税別)¥288,600 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800

100cP以下の溶剤・薬品の移送や小分けに最適です。
エアモーター式で連続運転が可能です。
漏電の心配がありません。

用途
溶剤・薬品の移送に。
酸・アルカリの移送に。
仕様使用空気圧力(MPa)統合:0.4〜0.6・エア接続口:1/4(20PM) トラスコ品番347-5444 材質本体:ステンレス、ホース:ステンレス(SUS304)、パッキン:PTFE・FFKM 全長(mm)1235 揚程(m)3.5 使用空気圧力(MPa)0.4〜0.6 ホース長さ(m)2 吐出量(L/min)30 使用可能液体溶剤 粘度(mm2/s)(使用可能)100
注意
※ガソリン、シンナーは使用できません。
※ドラム缶は別売です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする