代表画像
ナイキ
ナイキの ラティス/デッキ/オーニング
ナイキの ガーデンファニチャー
ナイキの テーブル/チェア
ソファーユニット(パネルなし) RC170型
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
張地:ビニールレザー張り、芯材:チップウレタン、スラブウレタン、台輪:メラミン化粧板
色
シルクウッド
色(脚部)
ブラック
色(座面)
ネイビー
色(背面)
ネイビー
注文コード
62495250
品番
RC1702-S-NV
参考基準価格(税別)
¥228,600
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
材質・色
など
120
種類から選べます
他の種類を見る
デスク以外の場所での働き方を創造するソファーユニットです。
トラスコ品番
666-0025
材質
張地:ビニールレザー張り、芯材:チップウレタン、スラブウレタン、台輪:メラミン化粧板
幅(mm)
1200
色
シルクウッド
高さ(mm)
800
奥行(mm)
600
張地
ビニールレザー張り
座面高さ(mm)
420
グリーン購入法
適合
色(脚部)
ブラック
色(座面)
ネイビー
色(背面)
ネイビー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
11,000
/
税込
¥
12,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません