ウォシュレット KMシリーズ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62495546 品番TCF8CM57#SC1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

人気の機能を搭載した、お掃除しやすいウォシュレット。
すっきりしたデザインに、「プレミスト」など、いつでも清潔を保ち、お掃除の手間を省く機能を搭載しています。
両サイドのそでをなくしました。奥まで手が届くので、床面や便器側面のお掃除もグンとしやすくなります。
見た目もスッキリするので、トイレ空間も広く感じます。
自動で便器にミスト(水)をふきつけて水のクッションをつくります。
汚れを付きにくく、落ちやすくする技術です。
ウォシュレットご使用前後に水でノズルを洗浄する「セルフクリーニング」に加え、トイレ使用後に「きれい除菌水」でノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌。
さらに、使用していない時も定期的に洗浄して、きれいが長持ちします。
掃除がしにくい便座の「つぎ目」をなくし、お掃除カンタン。(搭載されていない機種もございます)

定格電源AC100V 50/60Hz 定格消費電力(W)1268 年間消費電力量(kWh/年)112(節電機能切時:143) ヒーター容量(W)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)384×531×131 形状前丸 パステルアイボリー 機能セルフクリーニング、プレミスト、クリーンケース、クリーン便座、クリーンノズル、抗菌、便ふた着脱、本体ワンタッチ着脱、ノズルお掃除機能、おしり洗浄、ビデ洗浄、ムーブ洗浄、水勢調節、スーパーおまかせ節電、タイマー節電、オートパワー脱臭/脱臭、暖房便座、着座センサー、ノズルきれい、ダブル保温便座、つなぎ目なし便座 操作パネル壁リモコン型 グリーン購入法適合 温水貯蔵方式瞬間式
関連資料:分解図(TCF8CM56SC1)
注意
※リモコンカラーは本体カラーに関係なく一色のみとなります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:707

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62495589
2021-08-26
用途:
tcf4010の水漏れのため交換

レストパルGと交換したが、無加工で交換できた。フレキシブルホースとリモコン用流すボタンが別途必要。洗浄モーターもコネクタが同じで、そのまま利用できた。
設置後の初期設定がデフォルトで構わなければ、旧リモコンでも利用可能。
納期が遅れ問合せの際、対応したオペレーターの対応に不満があるが、それ以外は特に問題なく、満足している。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。今後の参考にさせていただきます

対象商品:
62495546
2021-02-19
用途:
職場トイレ
篠鍼灸整骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

品物はTOTOの商品なので全く問題ありません。
よかったことは、量販店より安価であったこと、取り付けがとても簡単なこと(素人の私でも30分ぐらいで取り付けられました。)です。残念なことは便器のアイボリー色より多少薄かったことくらいですかね。全体的には大満足です!!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便座」にはこんなカテゴリがあります

シェアする