代表画像

ソファーユニット(パネル付) RC170型

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質張地:布張り、芯材:チップウレタン、スラブウレタン、台輪:メラミン化粧板、背面パネル:塩ビプリント化粧シート シルクウッド 色(脚部)ブラック 色(座面)ピーコック 色(背面)ピーコック 注文コード62495801 品番RC1712F-S-PC
参考基準価格(税別)¥303,500 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
この商品は材質・色など120種類から選べます 他の種類を見る

デスク以外の場所での働き方を創造するソファーユニットです。

トラスコ品番665-8427 材質張地:布張り、芯材:チップウレタン、スラブウレタン、台輪:メラミン化粧板、背面パネル:塩ビプリント化粧シート 幅(mm)1200 シルクウッド 高さ(mm)1200 奥行(mm)624 張地布張り 座面高さ(mm)420 グリーン購入法適合 色(脚部)ブラック 色(座面)ピーコック 色(背面)ピーコック
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥14,600 / 税込 ¥16,060
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする