E2411 ストレッチツイルベスト E2411 神馬本店 62495869 E2411 ストレッチツイルベスト E2411 神馬本店 62495869

ストレッチツイルベスト E2411

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62495869 品番 E2411
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

軽い着心地が自慢のストレッチユニフォーム!
コーディネート自在のシャープなブラック!ストレッチ性、イージーケア性も抜群です。

仕様背ベルト付、伸縮&制電裏地、ボタン黒染め、オールシーズン対応 種別ベスト ブラック サイズ5号 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)32 着丈(cm)48 バスト(cm)83 生地ストレッチツイル 色番7 洗濯方法家庭洗濯可(ネット使用)又はドライクリーニング 生地性能ストレッチ 性別女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする