神馬本店
神馬本店の オフィスウェア
神馬本店の トップス オフィスウェア
神馬本店の ベスト オフィスウェア
ストレッチツイルベスト E2411
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62495878
品番
E2411
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
軽い着心地が自慢のストレッチユニフォーム!
コーディネート自在のシャープなブラック!ストレッチ性、イージーケア性も抜群です。
仕様
背ベルト付、伸縮&制電裏地、ボタン黒染め、オールシーズン対応
種別
ベスト
色
ブラック
サイズ
7号
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
33
着丈(cm)
49
バスト(cm)
86
生地
ストレッチツイル
色番
7
洗濯方法
家庭洗濯可(ネット使用)又はドライクリーニング
生地性能
ストレッチ
性別
女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。