曜日別特売
E2440 ストレッチツイルジャケット E2440 神馬本店 62496106

 

E2440 ストレッチツイルジャケット E2440 神馬本店 62496106
E2440 ストレッチツイルジャケット E2440 神馬本店 62496106

ストレッチツイルジャケット E2440

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ5号
内容量1着注文コード62496106品番E2440
参考基準価格(税別)¥20,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

軽い着心地が自慢のストレッチユニフォーム!
コーディネート自在のシャープなブラック!ストレッチ性、イージーケア性も抜群です。

仕様内ポケット付、伸縮&制電裏地、ボタン黒染め、オールシーズン対応種別ジャケットブラックサイズ5号混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)37袖丈(cm)56着丈(cm)56バスト(cm)88生地ストレッチツイル色番7洗濯方法家庭洗濯可(ネット使用)又はドライクリーニング生地性能ストレッチ性別女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする