神馬本店
神馬本店の オフィスウェア
神馬本店の トップス オフィスウェア
神馬本店の スーツ・ジャケット オフィスウェア
ストレッチツイルジャケット E2440
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
62496149
品番
E2440
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
軽い着心地が自慢のストレッチユニフォーム!
コーディネート自在のシャープなブラック!ストレッチ性、イージーケア性も抜群です。
仕様
内ポケット付、伸縮&制電裏地、ボタン黒染め、オールシーズン対応
種別
ジャケット
色
ブラック
サイズ
13号
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
60
バスト(cm)
101
生地
ストレッチツイル
色番
7
洗濯方法
家庭洗濯可(ネット使用)又はドライクリーニング
生地性能
ストレッチ
性別
女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。