SA130V トリクシオン 美ストレッチシリーズ(カルゼストライプ)ベスト SA130V 神馬本店 62496228 SA130V トリクシオン 美ストレッチシリーズ(カルゼストライプ)ベスト SA130V 神馬本店 62496228 SA130V トリクシオン 美ストレッチシリーズ(カルゼストライプ)ベスト SA130V 神馬本店 62496228

トリクシオン 美ストレッチシリーズ(カルゼストライプ)ベスト SA130V

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62496228 品番 SA130V
参考基準価格(税別)¥17,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

最強!驚異の全方位ストレッチユニフォーム!
360°全方位に伸縮し、体を曲げたり座ったりの動作もラクラク!信頼感の高いストライプ柄。

仕様左右2重ポケット、背ベルト付、伸縮&制電裏地、ボタン黒染め、オールシーズン対応 種別ベスト ネイビー サイズ7号 混率(%)ポリエステル98、ナイロン2 肩幅(cm)33 着丈(cm)49 バスト(cm)86 生地トリクシオンカルゼストライプ 色番1 洗濯方法家庭洗濯可(ネット使用)又はドライクリーニング 生地性能360°ストレッチ 性別女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62496255
2022-10-05
用途:
毎日の事務制服として使用
その他業種

とても形がキレイです。丈が長めなので腰回りが隠れて痩せて見えると好評です。
ポケットが二重になっていて深さもありとても使いやすいと思います。

対象商品:
62496255
2022-09-26
用途:
毎日の事務制服として使用
その他業種

着丈も腰回りがちょうど隠れ、伸縮性もあるので着心地も楽です。
ポケットが深く、またダブルになっていてとても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする