メイン画像
ナイキ
ナイキの ラティス/デッキ/オーニング
ナイキの ガーデンファニチャー
ナイキの テーブル/チェア
スツール E510型 チョコン chokon
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62496275
品番
E5105F-BK
参考基準価格(税別)
¥212,100
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
様々な用途で気軽に腰掛けられるタイプのシリーズです。
トラスコ品番
665-5321
材質
張地:布張り
幅(mm)
900
色
ブラック
高さ(mm)
450
奥行(mm)
900
張地
布張り
座面高さ(mm)
450
グリーン購入法
適合
色(座面)
ブラック
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
10,200
/
税込
¥
11,220
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません