神馬本店
神馬本店の オフィスウェア
神馬本店の ボトムス オフィスウェア
神馬本店の スカート オフィスウェア
美UPシリーズ 美形スカート マーメイド(ストライプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62496325
品番
SA135S
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
最強!驚異の全方位ストレッチユニフォーム!
360°全方位に伸縮し、体を曲げたり座ったりの動作もラクラク!信頼感の高いストライプ柄。
色番
1
色
ネイビー
サイズ
XL
混率(%)
ポリエステル98、ナイロン2
生地
トリクシオンカルゼストライプ
生地性能
360°ストレッチ
実用新案登録商品
第3160041号
ウエスト(cm)
75
ヒップ(cm)
106
丈(cm)
57
洗濯方法
家庭洗濯可(ネット使用)又はドライクリーニング
性別
女性用
種別
スカート
仕様
ラクラクカン、伸縮&制電裏地、オールシーズン対応
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。