協越化学
協越化学の 暖房用品
協越化学の 防寒用品
協越化学の 湯たんぽ
かわいいミニ湯たんぽ(袋付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62496553
品番
750cc
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
おしゃれなカラーリングで、コンパクトな湯たんぽです。
コンパクトなので事務所などのオフィスや、または屋外のスポーツ観戦や映画場などの外出先でもお使いになれます。
寸法(mm)
148×208×57
色
オレンジ
容量(mL)
750
色(袋)
白
用途
布団内、リビング、オフィス、外出先等での防寒、冷え対策。