HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 手提袋
手提げ紙袋 ボトルバッグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
62496806
品番
3189000
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ドレッシングやワインハーフボトル、ハーバリウム作品など、スリムなボトルに最適な手提げ紙袋です。厚手の材質、口ボール・底ボール付きでしっかりしたつくりです。
材質
コート紙157g
幅(mm)
80
色
白無地
高さ(mm)
280
規格
44416
マチ(mm)
80