曜日別特売
006527314 平袋 ベロ付き ストップペイル HEIKO 62497077

006527314 平袋 ベロ付き ストップペイル HEIKO 62497077
006527314 平袋 ベロ付き ストップペイル HEIKO 62497077
006527314 平袋 ベロ付き ストップペイル HEIKO 62497077
006527314 平袋 ベロ付き ストップペイル HEIKO 62497077

平袋 ベロ付き ストップペイル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)105
高さ(mm)150
内容量1袋(200枚)注文コード62497077品番006527314
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

どこかなつかしさを感じるレトロなデザインで、手描きのイラストと文字を活かした何ともファンシーな紙袋です。雑貨などの小物を入れるのに適したサイズです。

材質純白ロール紙45g幅(mm)105高さ(mm)150規格R-85ストップペイル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62497077
2023-01-31
用途: 商品の受け渡し
オオムラツヅミ卸売・小売業

すごく可愛いです。
レトロモチーフのデザインがお客様に喜ばれます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする