平袋 ベロ付き ストップペイル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(200枚) 注文コード 62497086 品番 006527313
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

どこかなつかしさを感じるレトロなデザインで、手描きのイラストと文字を活かした何ともファンシーな紙袋です。雑貨などの小物を入れるのに適したサイズです。

材質純白ロール紙45g 幅(mm)140 高さ(mm)180 規格R-70 ストップペイル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62497077
2023-01-31
用途:
商品の受け渡し
オオムラツヅミ 様 (卸売・小売業)

すごく可愛いです。
レトロモチーフのデザインがお客様に喜ばれます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする