紙袋 カラーチャームバッグ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10枚) 注文コード 62497689 品番 005340501
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ややゆったりしたサイズ感の一升瓶用の手提げ袋です。エアクッションなどの緩衝材と組み合わせてのご使用を想定しております。箱入りの状態での収納はできません。また表面・内側共にコーティングがなく水滴等に弱い為、冷蔵品を持ち運ぶことはできません。アクリル紐黒

マチ(mm)120 幅(mm)140 高さ(mm)480 規格一升瓶用 クラフト 材質未晒クラフト紙130g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする