一般包装紙 半才

(5件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(50枚) 寸法(mm)750×528 材質上質紙 注文コード62497707 品番002411200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,300
この商品は寸法・材質・内容量など44種類から選べます 他の種類を見る

どこかなつかしさを感じるレトロなデザインで、手描きのイラストと文字を活かした何ともファンシーな包装紙です。雑貨屋、製菓店、アパレル等幅広くお使いいただけます。

材質上質紙 色(柄)ストップペイル 寸法(mm)750×528 紙厚(g/m2)64 品番包装紙 ストップペイル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88632406
2021-12-02
用途:
粗供養を包装する為
製造業

上の厚みも適度であり、求めていた感じで満足しています。

対象商品:
88631882
2018-11-19
用途:
包装
卸売・小売業

とてもいいと思います。これも注文したいと思います。

対象商品:
88631986
2018-10-30
用途:
商品包装用として。
工房 木の子 様

紙の厚みも折りやすいので、作業性もよく大変満足しました。

2018-06-23
用途:
商品の包装用
サービス業

しっかりした紙質で包装し易いです。やはり100均の物とは違いますね。
破れることもなく綺麗に包装できます。柄も大変気に入ってます。可愛い柄が先方様にも好評です。

対象商品:
88631846
2017-06-14
用途:
贈答用乾麺の詰め合わせケースを梱包に使用
清水製麺 様 (製造業)

豪華に見えて、お客さんからも好評でした。お祝い事にも使え、重宝しています。色違いの青は仏事に使用出来ます。以前使用していた、家紋風の紙が廃番に成り苦労していたところ、今回見本から選定し、客からも好評を得大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする