三角ポテト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) 材質上質紙 サイズL 品番クラフトナチュラル 注文コード62498276 品番4738234
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,296
販売価格(税別) アウトレット
¥1,3901,178
この商品は材質・サイズ・品番など6種類から選べます 他の種類を見る
サイズL 寸法(幅W×高さH)(mm)120×230 材質上質紙 質量(g/枚)3 品番クラフトナチュラル 紙厚(g/m2)127.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スナック・軽食袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする