HEIKO
HEIKOの ラップ・消耗品・食品包材
HEIKOの 食品用袋・包材
HEIKOの スナック・軽食袋
三角ポテト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
材質
上質紙
サイズ
S
品番
クラフトチェッカー
注文コード
62498285
品番
004738233
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,400
この商品は
材質・サイズ・品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
S
寸法(幅W×高さH)(mm)
110×220
材質
上質紙
質量(g/枚)
2.5
品番
クラフトチェッカー
紙厚(g/m
2
)
127.9