SCP15103T-SWOR-H クローズブース SCP型 ソロコート SOLOCOAT ナイキ 62498330

メイン画像

クローズブース SCP型 ソロコート SOLOCOAT

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送35日以内出荷とは
内容量1台材質パネル:布張り/サテン塗装、天板:メラミン化粧板張り外パネル:サテンホワイト/布:オレンジ注文コード62498330品番SCP15103T-SWOR-H
参考基準価格(税別)¥259,800販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

ブースの連結使用が可能で、限られたスペースを有効的に活用できます。

トラスコ品番658-3195材質パネル:布張り/サテン塗装、天板:メラミン化粧板張り外パネル:サテンホワイト/布:オレンジ高さ(mm)1500奥行(mm)1019間口(mm)1038張地布地色(天板)ホワイト天板厚さ(mm)26グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき12,500/税込13,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする