小倉屋
小倉屋の シャツ・インナー
小倉屋の 半袖 シャツ・インナー
小倉屋の ポロシャツ 半袖
DRY半袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全145種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62499424
品番
9006-RBL-7L
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥5,379
販売価格(税別)
¥
4,890
バスケットに入れる
色
ロイヤルブルー
サイズ
7L
胸囲(cm)
170
肩幅(cm)
63
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
80
素材
DRYメッシュ ポリエステル80%綿20%(表ポリエステル100% 裏ポリエステル65% 綿35%)