バイオマスレジ袋 バイオハンドハイパー 弁当用

(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) サイズ弁当用 小 注文コード62499475 品番006901858
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥410 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

生物由来の有機資源を原料としたバイオマス成分を25%含んだレジ袋です。バイオマスマーク取得済みで、「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能です。主原料のサトウキビは、育成時に光合成をして大気中のCO2を吸収するため、石油化学由来の原料と比較すると大幅なCO2の削減に貢献します。買い物客に有償でお渡しすることも考慮し、本体1枚1枚にパッケージとは異なるJANコードを印字してあります。ハンガータイプ。表面エンボス加工あり【印字内容】この袋はサトウキビ由来のバイオマス成分を25%含んだレジ袋です。「CO2排出量削減」や「石油資源の節約」に貢献しています。

幅(mm)220(350) サイズ弁当用 小 高さ(mm)350 マチ(mm)130 材質HDPE+バイオマス25%乳白原反 厚さ(mm)0.012 乳白 RoHS指令(10物質対応)対応 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190343 バイオマス配合率(%)25 無料配布可否

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62499484
2022-06-09
用途:
お持ち帰り用
飲食業

お好み焼き屋さんです。丸い容器がまっすぐ入れれるので
テイクアウト用に最適で当店ではかかせません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする