3/22より値下げ!現場を応援

006901860 バイオマスレジ袋 バイオハンドハイパー 弁当用 HEIKO 62499493 006901860 バイオマスレジ袋 バイオハンドハイパー 弁当用 HEIKO 62499493 006901860 バイオマスレジ袋 バイオハンドハイパー 弁当用 HEIKO 62499493 006901860 バイオマスレジ袋 バイオハンドハイパー 弁当用 HEIKO 62499493

バイオマスレジ袋 バイオハンドハイパー 弁当用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) サイズ弁当用 大 注文コード62499493 品番006901860
在庫数量:残り18点
参考基準価格(税別)¥570 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別) 値下げ
419
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

生物由来の有機資源を原料としたバイオマス成分を25%含んだレジ袋です。バイオマスマーク取得済みで、「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能です。主原料のサトウキビは、育成時に光合成をして大気中のCO2を吸収するため、石油化学由来の原料と比較すると大幅なCO2の削減に貢献します。買い物客に有償でお渡しすることも考慮し、本体1枚1枚にパッケージとは異なるJANコードを印字してあります。ハンガータイプ。表面エンボス加工あり【印字内容】この袋はサトウキビ由来のバイオマス成分を25%含んだレジ袋です。「CO2排出量削減」や「石油資源の節約」に貢献しています。

幅(mm)250(450) サイズ弁当用 大 高さ(mm)400 マチ(mm)200 材質HDPE+バイオマス25%乳白原反 厚さ(mm)0.012 乳白 RoHS指令(10物質対応)対応 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190343 バイオマス配合率(%)25 無料配布可否

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62499484
2022-06-09
用途:
お持ち帰り用
飲食業

お好み焼き屋さんです。丸い容器がまっすぐ入れれるので
テイクアウト用に最適で当店ではかかせません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする