バイオマスレジ袋 バイオハンドハイパー カップ用

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 62499527 品番 006901863
在庫数量:残り78点
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

生物由来の有機資源を原料としたバイオマス成分を25%含んだレジ袋です。バイオマスマーク取得済みで、「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能です。主原料のサトウキビは、育成時に光合成をして大気中のCO2を吸収するため、石油化学由来の原料と比較すると大幅なCO2の削減に貢献します。買い物客に有償でお渡しすることも考慮し、本体1枚1枚にパッケージとは異なるJANコードを印字してあります。ハンガータイプ。表面エンボス加工あり【印字内容】この袋はサトウキビ由来のバイオマス成分を25%含んだレジ袋です。「CO2排出量削減」や「石油資源の節約」に貢献しています。

幅(mm)175(100) サイズカップ用 M 高さ(mm)310 マチ(mm)37.5 材質HDPE+バイオマス25% 乳白原反 厚さ(mm)0.012 RoHS指令(10物質対応)対応 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190343 バイオマス配合率(%)25 無料配布可否

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62499518
2025-04-11
用途:
お客様の一時的なゴミ入れに配っています
農・林・水産業

サイズもちょうど良く、お客様にも好評なので、気に入っております。

対象商品:
62499527
2023-04-12
用途:
商品の包装
つぼ焼芋みや福 様 (その他業種)

200CCのカップ容器専用のレジ袋で、カップが横倒しにならないので気に入りました。

対象商品:
62499518
2023-11-27
用途:
テイクアウト
金のとりから 様 (飲食業)

見た感じより、ちょっと小さいので、ホットカップ用に使っています。

対象商品:
62499527
2021-12-15
用途:
お弁当販売の際の汁物のお持ち帰り
飲食業

長さがあるので、複数の弁当をお持ち帰りのお客様にも安心して持っていただけます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする