小倉屋
小倉屋の シャツ・インナー
小倉屋の 長袖 シャツ・インナー
小倉屋の ポロシャツ 長袖
ヘビーウェイト長袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全72種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62499616
品番
200-SAX-L
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥3,949
販売価格(税別)
¥
3,590
バスケットに入れる
色
サックス
サイズ
L
胸囲(cm)
106
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
72
素材
裏鹿の子、綿60% ポリエステル40%