曜日別特売
006905550 バイオマスレジ袋 バイオハンドハイパー 柄入り HEIKO 62499859

006905550 バイオマスレジ袋 バイオハンドハイパー 柄入り HEIKO 62499859
006905550 バイオマスレジ袋 バイオハンドハイパー 柄入り HEIKO 62499859
006905550 バイオマスレジ袋 バイオハンドハイパー 柄入り HEIKO 62499859
006905550 バイオマスレジ袋 バイオハンドハイパー 柄入り HEIKO 62499859

バイオマスレジ袋 バイオハンドハイパー 柄入り

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(100枚)ティータイム材質HDPE+バイオマス25% ナチュラル原反注文コード62499859品番006905550
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥768
販売価格(税別)
698

生物由来の有機資源を原料としたバイオマス成分を25%含んだレジ袋です。

厚さ(mm)0.014マチ(mm)55材質HDPE+バイオマス25% ナチュラル原反幅(mm)290(180)ティータイムサイズS高さ(mm)350RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190343バイオマス配合率(%)25無料配布可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62499685
2025-07-07
用途: テイクアウト商品お渡しの袋として
Cafe Karanos飲食業

薄手ですが穴あきや裂けなどもなくちゃんと商品を包めます。柄がおしゃれなので高見えするのも気に入っています。

対象商品 : 44044676
2024-05-05
用途: デザインがお洒落でエコ
星運送店運輸・通信業

ポリ袋の廃絶が叫ばれている昨今、エコな取り組みは必須です。商用で必要なので少しでも地球環境に優しいものを使いたいです。

対象商品 : 62499859
2022-08-01
用途: テイクアウトに
飲食業

細かいテイクアウト商品を入れるのに役立っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする