オンスカップ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 62500105 品番 004468878
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
容量(オンス)44198 材質HIPS 商品タイプ本体 寸法(mm)Φ43×35 耐熱温度(℃)90 底径(Φmm)28 耐油性耐油性なし アズワン品番64-9283-04 電子レンジ×

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-26
用途:
塗料の少量小分け

小さな製品、少量しか使わない色を塗料缶から出すのに、大きさがちょうど良いです。容器を都度洗浄するのが大変なため。
但し、水性塗料に限ります。
油性塗料を入れると溶けるのでご注意。
本来の使用用途とは異なりますが、蓋が別売りで安価なことも逆に好都合です。

対象商品:
62500114
2024-09-10
用途:
お弁当の調味料入れに。
その他業種

蓋とセットで購入しました。蓋がピッタリしっかりしまって、液ダレしません。もっと早く買っておけば良かったと思えるお品物です。

1人が参考にしています
2024-11-18
用途:
模型塗装用の塗料の拡販などに
製造業

サイズ感がちょうどよく、適量の塗料を混ぜることができます。
おすすめです!
(もちろん調味料入れとしても優秀だと思います〜!)

対象商品:
62500105
2024-08-14
用途:
テイクアウト
飲食業

パッチンと音を立ててしっかりハマるので、テイクアウトでは、ソースの漏れを心配する事なく使っています。無くならないで欲しい商品です。100個入りでもいいくらいです。

対象商品:
62500139
2022-03-14
用途:
仕出しお弁当のドレッシングを入れる容器として

お試しで購入してみました。サイズも良い感じだったので、引き続き利用しています。ケース買いになると、場所を取るので、無くなったら注文しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする