メイン画像
ナイキ
ナイキの ラティス/デッキ/オーニング
ナイキの ガーデンファニチャー
ナイキの テーブル/チェア
スツール(肘無) スウィニー swiny
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
62500150
品番
E327F-IGR
参考基準価格(税別)
¥38,100
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
座ったままで360°向きを変えられ、座面の高さ調節も簡単です。
用途
ミーティング用
幅(mm)
334
色
アイビーグリーン
高さ(mm)
548〜795
タイプ
肘無
奥行(mm)
334
張地
布張り
座面高さ(mm)
548〜795
座幅(mm)
325
座奥行(mm)
325
グリーン購入法
適合
色(脚部)
ライトグレー
色(座面)
アイビーグリーン
キャスター有無
無
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません