手提げ紙袋 25チャームバッグ 平手

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50枚) 注文コード 62500157 品番 003267500
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

もっとも汎用性の高い、プレーンな白無地の手提げ袋です。食パン2斤を入れるのにおすすめサイズです。表面に艶のない、晒クラフト紙を使用しております。未使用時には紐が飛び出ていないため、在庫スペースにやさしい平紐タイプです。手紐:平紐白

マチ(mm)140 幅(mm)260 高さ(mm)250 材質晒100g/m2 寸法(mm)260×140×250 品番26-5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62959907
2023-05-09
用途:
店舗で少し良い商品をお渡しするときに使っております
サービス業

シンプルで紙質もしっかりしていて、安っぽくなく小さすぎず大きすぎず程よい大きさが良いです。ギフト商品にもうまく活用できます。(ギフトシールだけ別に用意して)

1人が参考にしています
対象商品:
62959898
2023-06-05
用途:
食パンや赤飯などを入れる
農・林・水産業

行事の際の赤飯を入れるのにサイズぴったりです。
思ったよりもしっかりとしていました

対象商品:
62959907
2023-01-12
用途:
伸し餅の梱包
農・林・水産業

伸し餅を梱包する代わりに使っています。ピッタリサイズで 梱包の手間いらずです。

対象商品:
62959898
2021-12-06
用途:
プレゼント用
calida 様 (製造業)

かなり薄いが、シンプルで使いやすい。お店のプレゼント用に付属しているが問題なし。

対象商品:
62959925
2020-11-27
用途:
お得意様へ

マチがありとても重宝しています。在庫していると変色してしまうので、購入可能単位も助かります

対象商品:
62959907
2020-05-03
用途:
顧客の書類いれに

大きさ・強度ともにちょうど良いです。今後も購入したいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする