HEIKO
HEIKOの ラップ・消耗品・食品包材
HEIKOの 食品用袋・包材
HEIKOの スナック・軽食袋
食品袋 窓付フラットバッグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
62500184
品番
004738230
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
PPフィルムをラミネート加工した紙に、OPPフィルムを貼って袋状にした食品向け平袋です。ホットドッグなどの調理パンをはじめ、中身が見えるので多種多様の陳列販売ににおすすめです。
材質
純白ロール紙50g+PP15μ/窓:OPP厚0.025mm
色
白
規格
210×210
耐熱温度(℃)
100〜135
内寸法(縦×横×高さ)(mm)
195×200
外寸法(縦×横×高さ)(mm)
210×210