HEIKO
HEIKOの ラップ・消耗品・食品包材
HEIKOの 食品用袋・包材
HEIKOの スナック・軽食袋
スナックケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50枚)
柄
クラフトナチュラル
規格
S
注文コード
62500297
品番
004200510
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
この商品は
柄・規格
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
フライドポテトやチキンなどのテイクアウトに便利な折りたたみ式のカップケースです。内側耐油加工です。
材質
耐油カード紙210g
高さ(mm)
62(前高50)
規格
S
柄
クラフトナチュラル
底面サイズ(mm)
80×52