HEIKO
HEIKOの ラップ・消耗品・食品包材
HEIKOの 食品用袋・包材
HEIKOの スナック・軽食袋
スナックケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50枚)
柄
クラフトチェッカー
規格
L
注文コード
62500324
品番
004200521
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
この商品は
柄・規格
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
フライドポテトやチキンなどのテイクアウトに便利な折りたたみ式のカップケースです。内側耐油加工です。
材質
耐油カード紙210g
高さ(mm)
98(前高70)
規格
L
柄
クラフトチェッカー
底面サイズ(mm)
77×52