ネオクラフト キャリーフードボックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20枚) 注文コード 62500333 品番 004248037
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ナチュラルなクラフトテイストの食品箱です。持ち手付きでテイクアウトにも使いやすく便利です。PBTラミネート加工がされているため、油分の多い食品にも対応できます。20枚入り。成型された状態で包装された商品です。※電子レンジの使用は可能です。オーブンでは使用しないでください。食品の長期保存には適しません。

材質未晒クラフト+内側PBTラミネート加工 寸法(mm)天面:125×125 高さ(mm)55+取手45 規格S 底面サイズ(mm)105×105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする