HEIKO
HEIKOの ラップ・消耗品・食品包材
HEIKOの 食品容器
HEIKOの ボックス
サイドオープンケーキ箱
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
規格
1号 ケーキ3個用
注文コード
62500367
品番
004260000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
規格
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
カード紙
色
白
高さ(mm)
105
規格
1号 ケーキ3個用
寸法(横×縦)(mm)
150×105