ヘビーウェイト長袖ポロシャツ(ポケットなし)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62500386 品番 210-RBL-SS
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥3,949
販売価格(税別)
3,590
ロイヤルブルー サイズSS 胸囲(cm)94 肩幅(cm)40 袖丈(cm)53 着丈(cm)63 素材裏鹿の子、綿60% ポリエステル40%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする