メイン画像
ナイキ
ナイキの ラティス/デッキ/オーニング
ナイキの ガーデンファニチャー
ナイキの テーブル/チェア
スツール(肘無) E386型
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
色
ダークブラウン
色(脚部)
ダークブラウン
色(座面)
ダークブラウン
注文コード
62500439
品番
E387-M12
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ミーティング用
幅(mm)
370
色
ダークブラウン
高さ(mm)
750
タイプ
肘無
奥行(mm)
370
張地
布張り
座面高さ(mm)
765
座幅(mm)
370
座奥行(mm)
370
グリーン購入法
適合
色(脚部)
ダークブラウン
色(座面)
ダークブラウン
キャスター有無
無
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません