メイン画像
ナイキ
ナイキの ラティス/デッキ/オーニング
ナイキの ガーデンファニチャー
ナイキの テーブル/チェア
スツール(肘無) E373型
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
色
アイボリー
色(座面)
アイボリー
注文コード
62500448
品番
E373F-IV
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ミーティング用
幅(mm)
420
色
アイボリー
高さ(mm)
450
タイプ
肘無
奥行(mm)
420
張地
布張り
座面高さ(mm)
450
座幅(mm)
325
座奥行(mm)
325
グリーン購入法
適合
スタッキング
床積5脚
色(座面)
アイボリー
キャスター有無
無
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません