アイスカップ

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 材質バージンパルプ+両面PEコーティング 注文コード62500464 品番004501001
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は材質・内容量など23種類から選べます 他の種類を見る

内側・外側共にPEコーティングを施した、にじみにくいデザート用カップです。手作りアイスのおすそ分けや、ストック時におすすめです。食品衛生法規格基準適合商品です。

材質バージンパルプ+両面PEコーティング ホワイト 高さ(mm)53 規格76-150 口径(Φmm)76 容量(オンス)3.5 底径(Φmm)61 入数50 商品タイプ本体

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62500473
2025-04-23
用途:
アイスカップ
合同会社CHART 様 (サービス業)

アイスを入れる容器で買いました!
サイズもちょうど良いのでシングルもダブルもいい感じに入るのでこれからの季節おすすめです!!

対象商品:
62500507
2024-11-29
用途:
デリの梱包
飲食業

デリを入れています。汁気や油分のあるものも、時間が経っても染みてくることなく使えます。強度もしっかりしています。クラフトだとおしゃれでいいです。

2025-06-24
用途:
ソフトクリームカップ
建設業・工事業

丁度良い容量でコスパも良いので大変満足しております。

対象商品:
62500473
2024-06-25
用途:
アイスのカップに
卸売・小売業

白いカップより少し高級感が欲しくて茶色のカップを購入しました。
大きさも質も思った通りです!

2人が参考にしています
対象商品:
62500507
2023-07-21
用途:
ソフトクリーム用
飲食業

リピート注文しています。
見た目もかわいくて、サイズもちょうど良いです。

3人が参考にしています
対象商品:
62500473
2023-06-08
用途:
飲食用
株式会社おくがわクリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

迅速な配送と商品素材が思ったより高級感があり良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
62500473
2023-05-23
用途:
ソフトクリーム提供用カップとして
製造業

手ごろな大きさで使い勝手に問題ない。満足しており、リピートすると思う。

1人が参考にしています
対象商品:
62500473
2022-03-16
用途:
商品パッケージ
卸売・小売業

重なって梱包されているんですが、到着時に一番上のカップがつぶれてました。商品自体は内側のラミネートもしっかりしてて、フタもカチッとしまり、使いやすいです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
お届け時に商品破損があった場合は、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。
不良品 破損 汚損などの対応について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/184
またこの度の件は、貴重なご指摘として担当部署に報告させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする