特長画像3

E373-OG スツール(肘無) E373型 ナイキ 62500536 E373-OG スツール(肘無) E373型 ナイキ 62500536 E373-OG スツール(肘無) E373型 ナイキ 62500536 E373-OG スツール(肘無) E373型 ナイキ 62500536

スツール(肘無) E373型

商品レビューを投稿する
35日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 ダークグリーン 色(座面)ダークグリーン 注文コード62500536 品番E373-OG
参考基準価格(税別)¥29,700 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品はなど12種類から選べます 他の種類を見る
用途ミーティング用 幅(mm)420 ダークグリーン 高さ(mm)450 タイプ肘無 奥行(mm)420 張地ビニールレザー 座面高さ(mm)450 座幅(mm)325 座奥行(mm)325 グリーン購入法適合 スタッキング床積5脚 色(座面)ダークグリーン キャスター有無
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする