食品容器 クラフトフードトレー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50枚) 注文コード 62500647 品番 004500022
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

プラスチックの廃棄削減に貢献する、環境に優しいクラフトの紙トレーです。内側はPEコーティングあり。青果はもちろん、生鮮食品の包装にもおすすめです。※食品の長期保存には適しません。電子レンジ・オーブン使用不可

高さ(mm)25 規格15×17 寸法(mm)天面:150×170 底面サイズ(mm)100×125 材質未晒クラフト紙+内側PEコーティング

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62500638
2023-06-28
用途:
クロッフル販売
ピョルハヌル 様 (飲食業)

いつも利用しています
クロッフルのテイクアウトにピッタリなサイズで助かってます

1人が参考にしています
対象商品:
62500638
2021-12-02
用途:
販売用のイチゴを入れる
農・林・水産業

イチゴ入れますと、トレーが柔らかくペコペコしてしまい、あまり安定しないのでもう少ししっかりとしたトレーにしようとおもいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする