メイン画像

ミーティングテーブル(縦配線 KDF型)

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質天板:ウォールナット人工突板ウレタン塗装仕上、脚支柱:スチールパイプ塗装仕上、脚ベース:アルミダイキャスト磨き仕上、配線受け・縦配線ダクト:スチール塗装仕上 タイプ矩形 注文コード62500658 品番KDF4815AHV-M09
参考基準価格(税別)¥1,698,900 販売価格(税込) ¥1,427,800
販売価格(税別)
1,298,000
この商品は材質・タイプなど72種類から選べます 他の種類を見る

脚部が美しいアルミダイキャスト磨き仕上のテーブルです。天板はシャープな印象の舟底テーパー加工です。コーナー部分はメラミン化粧板はR形状、突板天板は直角形状になっています。天板と同色のカバーで目立ちにくく、広い開口と大容量の配線ボックスで、配線が簡単に行えます。(開口寸法:W400×D120)脚支柱に縦配線ダクトを取り付けできます。立ち上げ配線をすっきりと収めることができます。

用途ミーティング用 トラスコ品番657-5409 材質天板:ウォールナット人工突板ウレタン塗装仕上、脚支柱:スチールパイプ塗装仕上、脚ベース:アルミダイキャスト磨き仕上、配線受け・縦配線ダクト:スチール塗装仕上 高さ(mm)714 タイプ矩形 奥行(mm)1500 間口(mm)4800 ホルダー配線コードホルダー:有 色(天板)ウォールナット 天板厚さ(mm)29 グリーン購入法適合 色(脚部)ブラック 脚間(mm)1955 キャスター有無
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥81,500 / 税込 ¥89,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする